AR40-04H-RY-A レギュレータ AR20-A~AR40-A SMC 11886175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レギュレータ AR20-A~AR40-A

(2件のレビュー)
取扱い終了
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7
圧力計(-) 圧力計なし
ボディサイズ40
流れ方向(R) 流れ方向:右→左
内容量1個注文コード11886175品番AR40-04H-RY-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
圧力計(-) 圧力計なし排気方式リリーフタイプ管接続口径Rc1/2流れ方向(R) 流れ方向:右→左ねじの種類Rc取付セットナット付(パネルマウント用)取付方式セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ40ハンドル(Y) ハンドル上向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.7 設定取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa排気機構(-) リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45366036
2016-07-07
用途: プラント機械補修

格安で購入出来て大変満足しています。

対象商品 : 45366115
2015-02-25
用途: 農業用エアー機器
農・林・水産業

AR40-04G-Rが生産終了のため後継品のAR40-04G-R-Aを購入しました。モノタロウさんの商品ページに後継品の案内があったので迷わず見つけることが出来ました。問題なく使えています。ただ本体が大きくなっているのでブラケットも新型Y400T-Aにしないと取り付けられませんでした(旧ブラケットAC40X-04G-2R-X2196)。メーカーサイトにも明確な案内がなく、半分勘で追加注文しましたがきちんと取り付け出来ました。Y400T-Aなら旧部品とでも接続出来ます。ブラケットや交換弁など関連部品も併せて案内してくださると助かります。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする