曜日別特売
AR20-F02H-1Y-B レギュレータ AR20-B~AR60-Bシリーズ SMC 11886595

レギュレータ AR20-B~AR60-Bシリーズ

(3件のレビュー)
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個設定圧力範囲(MPa)0.02~0.2設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2設定管接続口径G1/4注文コード11886595品番AR20-F02H-1Y-B
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ管接続口径G1/4流れ方向(-)左→右ねじの種類G全長(mm)93.9取付セットナット付(パネルマウント用)取付方式セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ20ハンドル(Y) 上向き機能逆流機能なし設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2設定排気方式リリーフタイプ取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力範囲(MPa)0.02~0.2設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11887898
2023-11-16
用途: 空気圧力制御
教育・研究機関

0.02kPa~と書いてますが、0.01kPa以下程度の微圧もある程度調整できます。他社製品も幾つか試しましたが低圧は難しかったです。リピ買いしてます。

対象商品 : 11888144
2020-09-09
用途: 製造設備のバルブ制御に空気圧調整用として使用
製造業

抜群の信頼性。これにつきます。
また、SMC製品はカタログが見やすく選定し易い。
モノタロウさんは商品が直ぐに届くのでとても助かっています。

対象商品 : 11890822
2017-06-22
用途: 洗瓶作業時

AR30-02Eの修理交換用に購入。
機能的に問題はないが、前シリーズとはサイズが異なり、設置に工夫を要した。
後継機種の場合、サイズが異なる場合はわかるようにしていただきたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする