曜日別特売

レギュレータ AR20-B~AR60-Bシリーズ

レギュレータ AR20-B~AR60-Bシリーズ - SMCレギュレータ AR20-B~AR60-Bシリーズ - SMCレギュレータ AR20-B~AR60-Bシリーズ - SMCレギュレータ AR20-B~AR60-Bシリーズ - SMCレギュレータ AR20-B~AR60-Bシリーズ - SMCレギュレータ AR20-B~AR60-Bシリーズ - SMCレギュレータ AR20-B~AR60-Bシリーズ - SMCレギュレータ AR20-B~AR60-Bシリーズ - SMC
(3件のレビュー)
内容量1個
874件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11886656AR20-N01BE-R-B(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプNPT1/8(R)右→左NPT
4,830
4,398
4,838(税込)
22日以内出荷
返品不可
11887137AR20-01BE3-1N-B(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し(N) ノンリリーフタイプRc1/8(-)左→右Rc
12,420
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
11887365AR20-01E-1RY-B(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプRc1/8(R)右→左Rc
4,620
4,198
4,618(税込)
22日以内出荷
返品不可
11887593AR20-01H-NR-B(-) 圧力計なし(N) ノンリリーフタイプRc1/8(R)右→左Rc
3,080
2,898
3,188(税込)
22日以内出荷
返品不可
11888948AR25-02B-1NR-B(-) 圧力計なし(N) ノンリリーフタイプRc1/4(R)右→左Rc
3,460
3,298
3,628(税込)
22日以内出荷
返品不可
11890007AR25-03GH-R-B(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプRc3/8(R)右→左Rc
4,790
4,498
4,948(税込)
22日以内出荷
返品不可
11890016AR25-03GH-1-B(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプRc3/8(-)左→右Rc
4,790
4,498
4,948(税込)
22日以内出荷
返品不可
11891312AR30-03BE4-Y-B(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し(-) リリーフタイプRc3/8(-)左→右Rc
13,420
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
11891723AR40-F02-1R-B(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプG1/4(R)右→左G
5,500
4,998
5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
11891766AR40-F03BG-1N-B(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(N) ノンリリーフタイプG3/8(-)左→右G
7,290
6,598
7,258(税込)
22日以内出荷
返品不可
11892082AR40-N04BG-1NRZ-B(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(N) ノンリリーフタイプNPT1/2(R)右→左NPT
7,290
6,598
7,258(税込)
22日以内出荷
返品不可
11892143AR40-N04H-R-B(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプNPT1/2(R)右→左NPT
5,500
4,998
5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
11892432AR40-02GH-1N-B(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(N) ノンリリーフタイプRc1/4(-)左→右Rc
7,040
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
11892755AR40-03E1H-B-リリーフタイプRc3/8左→右Rc
14,630
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
11892868AR40-03GH-1N-B(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(N) ノンリリーフタイプRc3/8(-)左→右Rc
7,040
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
11893988AR50-N06B-N-B(-) 圧力計なし(N) ノンリリーフタイプNPT3/4(-)左→右NPT
9,750
8,798
9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
11893997AR50-N06B-1N-B(-) 圧力計なし(N) ノンリリーフタイプNPT3/4(-)左→右NPT
9,750
8,798
9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
62926097AR60-10BG-1Y-B丸形圧力計(リミットインジケータ付)-Rc1(-) 左→右Rc
16,460
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
70104694AR30-02B-1NR-B圧力計なしノンリリーフタイプRc1/4右→左Rc
4,290
3,998
4,398(税込)
22日以内出荷
返品不可
11886412AR20-F01-1-B(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプG1/8(-)左→右G
3,080
取扱い終了
代替品有
11886446AR20-F01BG-B(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプG1/8(-)左→右G
4,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
11886455AR20-F01BG-1-B(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプG1/8(-)左→右G
4,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
11886473AR20-F02-B(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプG1/4(-)左→右G
3,080
取扱い終了
代替品有
11886516AR20-F02BG-B(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプG1/4(-)左→右G
4,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
11886525AR20-F02BG-N-B(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(N) ノンリリーフタイプG1/4(-)左→右G
4,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
11886543AR20-F02E-B(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプG1/4(-)左→右G
4,620
取扱い終了
返品不可
代替品有
11886552AR20-F02G-B(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプG1/4(-)左→右G
4,620
取扱い終了
返品不可
代替品有
11886568AR20-F02G-R-B(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプG1/4(R)右→左G
4,620
取扱い終了
返品不可
代替品有
11886604AR20-N01-B(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプNPT1/8(-)左→右NPT
3,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
11886735AR20-N02BE-B(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプNPT1/4(-)左→右NPT
4,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
11887058AR20-01BE-1N-B(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(N) ノンリリーフタイプRc1/8(-)左→右Rc
4,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
11887155AR20-01BG-N-B(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(N) ノンリリーフタイプRc1/8(-)左→右Rc
4,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
11887216AR20-01BG-1N-B(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(N) ノンリリーフタイプRc1/8(-)左→右Rc
4,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
11887478AR20-01G-N-B(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(N) ノンリリーフタイプRc1/8(-)左→右Rc
4,620
取扱い終了
返品不可
代替品有
11887654AR20-02-B(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプRc1/4(-)左→右Rc
3,080
取扱い終了
代替品有
11887776AR20-02B-Y-B(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプRc1/4(-)左→右Rc
3,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
11887812AR20-02BE-B-----
4,390
取扱い終了
返品不可
代替品有
11887864AR20-02BE-RY-B(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプRc1/4(R)右→左Rc
4,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
11887873AR20-02BE-Y-B(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプRc1/4(-)左→右Rc
4,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
11887907AR20-02BE-1NR-B(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(N) ノンリリーフタイプRc1/4(R)右→左Rc
4,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
11887925AR20-02BE-1Y-B(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプRc1/4(-)左→右Rc
4,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
11887995AR20-02BG-B(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプRc1/4(-)左→右Rc
4,830
取扱い終了
代替品有
11888004AR20-02BG-N-B(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(N) ノンリリーフタイプRc1/4(-)左→右Rc
4,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
11888047AR20-02BG-Y-B(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプRc1/4(-)左→右Rc
4,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
11888135AR20-02BM-1-B(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) リリーフタイプRc1/4(-)左→右Rc
4,890
取扱い終了
返品不可
代替品有
11888144AR20-02E-B(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプRc1/4(-)左→右Rc
4,620
取扱い終了
代替品有
11888178AR20-02E-R-B(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプRc1/4(R)右→左Rc
4,620
取扱い終了
返品不可
代替品有
11888354AR20-02G-N-B(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(N) ノンリリーフタイプRc1/4(-)左→右Rc
4,620
取扱い終了
返品不可
代替品有
11888424AR20-02G-1NR-B(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(N) ノンリリーフタイプRc1/4(R)右→左Rc
4,620
取扱い終了
返品不可
代替品有
11888476AR20-02GH-1-B(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプRc1/4(-)左→右Rc
4,620
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11886412AR20-F01-1-B57130599AR20-F01-1-DAR20-F01-1-B AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 57130599AR20(K)-D Series レギュレータSMC1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11886446AR20-F01BG-B59811371AR20-F01BG-DAR20-F01BG-B AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 59811371AR20(K)-D Series レギュレータSMC1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11886455AR20-F01BG-1-B41566781AR20-F01BG-1-DAR20-F01BG-1-B AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 41566781AR20(K)-D Series レギュレータSMC1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11886473AR20-F02-B66290440AR20-F02-DAR20-F02-B AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 66290440AR20(K)-D Series レギュレータSMC1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11886516AR20-F02BG-B29526607AR20-F02BG-DAR20-F02BG-B AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 29526607AR20(K)-D Series レギュレータSMC1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11886525AR20-F02BG-N-B59986346AR20-F02BG-N-DAR20-F02BG-N-B AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 59986346AR20(K)-D Series レギュレータSMC1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11886543AR20-F02E-B67767537AR20-F02E-DAR20-F02E-B AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 67767537AR20(K)-D Series レギュレータSMC1個
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11886552AR20-F02G-B72119681AR20-F02G-DAR20-F02G-B AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 72119681AR20(K)-D Series レギュレータSMC1個
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11886568AR20-F02G-R-B67177358AR20-F02G-R-DAR20-F02G-R-B AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 67177358AR20(K)-D Series レギュレータSMC1個
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11886604AR20-N01-B59107216AR20-N01-DAR20-N01-B AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 59107216AR20(K)-D Series レギュレータSMC1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11886735AR20-N02BE-B57463948AR20-N02BE-DAR20-N02BE-B AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 57463948AR20(K)-D Series レギュレータSMC1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11887058AR20-01BE-1N-B63903406AR20-01BE-1N-DAR20-01BE-1N-B AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 63903406AR20(K)-D Series レギュレータSMC1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11887155AR20-01BG-N-B66231789AR20-01BG-N-DAR20-01BG-N-B AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 66231789AR20(K)-D Series レギュレータSMC1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11887216AR20-01BG-1N-B70430057AR20-01BG-1N-DAR20-01BG-1N-B AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 70430057AR20(K)-D Series レギュレータSMC1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11887478AR20-01G-N-B71725197AR20-01G-N-DAR20-01G-N-B AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 71725197AR20(K)-D Series レギュレータSMC1個
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11887654AR20-02-B69087649AR20-02-DAR20-02-B AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 69087649AR20(K)-D Series レギュレータSMC1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11887776AR20-02B-Y-B57130608AR20-02B-Y-DAR20-02B-Y-B AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 57130608AR20(K)-D Series レギュレータSMC1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11887812AR20-02BE-B16339995AR20-02BE-BAR20-02BE-B レギュレータ (AR20-0~) SMC 16339995レギュレータ (AR20-0~)SMC1個
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました
11887864AR20-02BE-RY-B67177349AR20-02BE-RY-DAR20-02BE-RY-B AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 67177349AR20(K)-D Series レギュレータSMC1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11887873AR20-02BE-Y-B60056109AR20-02BE-Y-DAR20-02BE-Y-B AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 60056109AR20(K)-D Series レギュレータSMC1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11887907AR20-02BE-1NR-B67775815AR20-02BE-1NR-DAR20-02BE-1NR-B AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 67775815AR20(K)-D Series レギュレータSMC1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11887925AR20-02BE-1Y-B70865561AR20-02BE-1Y-DAR20-02BE-1Y-B AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 70865561AR20(K)-D Series レギュレータSMC1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11887995AR20-02BG-B20212626AR20-02BG-DAR20-02BG-B AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 20212626AR20(K)-D Series レギュレータSMC1個
4,398
税込4,838
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11888004AR20-02BG-N-B72368558AR20-02BG-N-DAR20-02BG-N-B AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 72368558AR20(K)-D Series レギュレータSMC1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11888047AR20-02BG-Y-B72366641AR20-02BG-Y-DAR20-02BG-Y-B AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 72366641AR20(K)-D Series レギュレータSMC1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11888135AR20-02BM-1-B38272240AR20-02BM-1-DAR20-02BM-1-B AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 38272240AR20(K)-D Series レギュレータSMC1個
4,598
税込5,058
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11888144AR20-02E-B68505100AR20-02E-DAR20-02E-B AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 68505100AR20(K)-D Series レギュレータSMC1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11888178AR20-02E-R-B69429206AR20-02E-R-DAR20-02E-R-B AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 69429206AR20(K)-D Series レギュレータSMC1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11888354AR20-02G-N-B70046326AR20-02G-N-DAR20-02G-N-B AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 70046326AR20(K)-D Series レギュレータSMC1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11888424AR20-02G-1NR-B58618318AR20-02G-1NR-DAR20-02G-1NR-B AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 58618318AR20(K)-D Series レギュレータSMC1個
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11888476AR20-02GH-1-B63509236AR20-02GH-1-DAR20-02GH-1-B AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 63509236AR20(K)-D Series レギュレータSMC1個
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11887898
2023-11-16
用途: 空気圧力制御
教育・研究機関

0.02kPa~と書いてますが、0.01kPa以下程度の微圧もある程度調整できます。他社製品も幾つか試しましたが低圧は難しかったです。リピ買いしてます。

対象商品 : 11888144
2020-09-09
用途: 製造設備のバルブ制御に空気圧調整用として使用
製造業

抜群の信頼性。これにつきます。
また、SMC製品はカタログが見やすく選定し易い。
モノタロウさんは商品が直ぐに届くのでとても助かっています。

対象商品 : 11890822
2017-06-22
用途: 洗瓶作業時

AR30-02Eの修理交換用に購入。
機能的に問題はないが、前シリーズとはサイズが異なり、設置に工夫を要した。
後継機種の場合、サイズが異なる場合はわかるようにしていただきたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする