※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3-HHN-3 M12 S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ 由良産商 11886974 3-HHN-3 M12 S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ 由良産商 11886974

S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 11886974 品番 3-HHN-3 M12
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたナット。
高強度ボルトにも対応。

呼びM12 材質S45C(H)相当材 表面処理HDZ35 ねじピッチ(mm)1.75 引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース) 耐力(N/mm2)490以上(材料ベース) 硬度HRC18〜25(生地) 規格1種 ねじ規格並目・オーバータップ 高さ(mm)10 許容差(高さ)0〜-0.58、(二面幅)0〜-0.8 二面幅(mm)19 対角(mm)21.9 寸法dk(mm)18 ねじ山種類メートル並目 伸び(%)17以上(材料ベース) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11885924
2024-02-27
用途:
鋼管柱へ金物固定時
農・林・水産業

鉄材に「溶融亜鉛ドブ漬けメッキ」なので使用しました。屋外での使用に錆難いので安心できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
60:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする