cotta
cottaの テーブルウェア(卓上備品・食器)
cottaの グラス・食器・カトラリー
cottaの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
cotta お重 3段
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11890439
品番
92699
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
シンプルな3段のお重です。
蓋付きなのでピクニックや、イベント時にも大活躍。
材質
フタ・本体:ABS樹脂 中ブタ・中子:ポリエチレン
色
ホワイト
容量(mL)
本体:720(×3段)、中子:120(×8個)
高さ(mm)
170
短辺(mm)
150
長辺(mm)
150
電子レンジ
不可
食器洗浄機
不可
食器の種類
和食器