※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSZ90 M8X300 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト 由良産商 11890544 KSZ90 M8X300 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト 由良産商 11890544

高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11890544 品番 KSZ90 M8X300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合

呼びM8 長さ(mm)300 材質SUS304CUN 表面処理パシペート ねじ精度(JIS)6g 強度A2-90 引張強度(N/mm2)900 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1885:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする