cotta
cottaの 袋・ラッピング用品
cottaの 透明袋/OPP袋
cotta ガス袋 85×150+25 (モリス いちご泥棒)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
11890911
品番
98152
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
cottaオリジナルデザインのガス袋です。
マチがあるので厚みのあるお菓子も入れやすいです。
材質
バリアOP20/LL40
幅(mm)
85
高さ(mm)
150
対応
脱酸素剤対応・乾燥剤対応・アルコール揮散剤対応・ヒートシール対応・冷凍対応
柄
いちご泥棒
マチ(mm)
25(底)