cotta
cottaの 袋・ラッピング用品
cottaの 透明袋/OPP袋
cotta スタンドガス袋 90×150+28 (モリス 二重の枝)S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
注文コード
11890965
品番
99236
参考基準価格(税別)
¥1,395
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
透明蒸着PET12//LLD50
幅(mm)
90
高さ(mm)
150
対応
脱酸素剤対応・乾燥剤対応・アルコール揮散剤対応・ヒートシール対応・冷凍対応
柄
二重の枝
マチ(mm)
28(底)