曜日別特売
KSZ90 M16X1000 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト 由良産商 11890998

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSZ90 M16X1000 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト 由良産商 11890998
KSZ90 M16X1000 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト 由良産商 11890998

高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本呼びM16注文コード11890998品番KSZ90 M16X1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。

呼びM16ねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)900RoHS指令(10物質対応)対応材質SUS304CUN長さ(mm)1000表面処理パシペート強度A2-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2619:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする