cotta ゼリースタンドガス袋 90×170+28 (底マチスイーツジャー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) 注文コード11891035 品番44516
参考基準価格(税別)¥2,790 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

cottaオリジナルデザインの、冷凍にも対応しているゼリースタンドパックです。
たっぷり一人分でも、二人でシェアもできる容量です。
バリア性があります。
ゼリーだけでなく、焼き菓子をいれてもおしゃれです。

材質バリアOny15//LLD70 幅(mm)90 高さ(mm)170 容量(g)約215 対応脱酸素剤対応・アルコール揮散剤対応・ヒートシール対応・冷凍対応 耐熱温度(℃)ボイルは95で30分 耐冷温度(℃)-20 マチ(mm)28(底)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする