曜日別特売
304N2 Z M30X1000 高強度ステンレス鋼 SUS304N2 寸切 由良産商 11891050

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高強度ステンレス鋼 SUS304N2 寸切

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本
呼びM30
ねじピッチ3.5
内容量1本注文コード11891050品番304N2 Z M30X1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ステンレス鋼に窒素を添加することで引張強度(A2-70相当)と併せて降伏点が高くなるので「構造用強度部材」に最適。
窒素の添加により耐孔食性・耐すきま腐食性が改善。

材質SUS304N2ねじ精度(JIS)8g相当引張強度(N/mm2)690以上表面処理無し呼びM30ねじピッチ3.5長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1555:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする