JM620TP 電動高圧洗浄機 新ダイワ 11892408

電動高圧洗浄機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード11892408品番JM620TP
参考基準価格(税別)¥825,000販売価格(税込)¥901,780
販売価格(税別)
819,800

省エネのトップランナーモーター搭載の電動高圧洗浄機です。
錆に強いステンレス製タンクと亜鉛メッキ鋼板のカバー&ベースを装備。
1点吊りフック付・外部給水。
2段積み可能・車輪止め付。
高所揚水機能(ポンピング)搭載してます。

付属品噴射ガン:可変式タービンガン(引金レバー安全ロック機構付)/吐水ホース:1/2" × 20m/吸余水ホース:吸水3/4"、余水1/2"、3m/ストレーナー:吸水:30メッシュ、中間:40メッシュ周波数(Hz)50/60電源(V)三相200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1010×643×750モーター出力(kW)3.7ホース長さ(m)20吐出量(L/min)23/27乾燥質量(kg)115水タンク容量(L)60吐出圧力(MPa[kgf/cm2])6.0(61)
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時フォークリフトなどが必要になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする