AM-APT-M4-BK パチット ミニ色紙フレーム 4窓タイプ Kenko(ケンコートキナー) 11892636 AM-APT-M4-BK パチット ミニ色紙フレーム 4窓タイプ Kenko(ケンコートキナー) 11892636 AM-APT-M4-BK パチット ミニ色紙フレーム 4窓タイプ Kenko(ケンコートキナー) 11892636 AM-APT-M4-BK パチット ミニ色紙フレーム 4窓タイプ Kenko(ケンコートキナー) 11892636 AM-APT-M4-BK パチット ミニ色紙フレーム 4窓タイプ Kenko(ケンコートキナー) 11892636

パチット ミニ色紙フレーム 4窓タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11892636 品番AM-APT-M4-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

人気の「パチット」シリーズから、トレーディンググッズとしても楽しまれているミニ色紙(通常の色紙の4分の1の大きさ)が飾れるタイプが登場。
画期的な「パチッ」とフロントオープン式(4辺開閉式)なので、前側から簡単に額装・中身を交換できます。
描き下ろしイラストや直筆サイン、アニメ・漫画・プロ野球・サッカー・プロレス・競馬など、推しのミニ色紙をお部屋に飾りましょう!
付属の専用台紙を外せば、普通のフォトフレームとしてもお使いいただけます。

付属品吊り紐 材質PET 寸法(mm)【窓抜き】122×137 ブラック 質量(g)470 外寸(mm)【額縁】365×369

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする