アイビル
アイビルの その他測定用品
アイビルの タイマー・ストップウォッチ・時計
アイビルの タイマー
アイビル タイマー T-640D
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11892758
品番
T-640DBET
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
かわいいくすみカラー。見やすい大画面表示。
用途
タイマー
付属品
ストラップ、単4形乾電池×1個(動作確認用)
色
ミルクティー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
80×80×19
機能
予告アラーム(10分前/5分前)、鳴動時間(5秒)、時計機能、壁掛け、立てかけスタンド、マグネット付き
表示形式
デジタル
最大設定時間
99分50秒
設置方法
スタンド、マグネット
カウントアップ機能
最大99分59秒