アイビル
アイビルの 理美容小物
アイビルの ヘアカラーツール
アイビル カラーラップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(60m)
注文コード
11892785
品番
WF-24F01
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
燃やしてもダイオキシンの発生要因である塩素系ガスを発生しない、日本製のカラー用ラップ。
用途
ヘアカラー
質量(g)
235
寸法(幅W×長さL)(cm)
30×600
耐熱温度(℃)
110
耐冷温度(℃)
-60
注意
※食品には使えません。