Hisense(ハイセンス)
Hisense(ハイセンス)の 洗濯機/洗濯乾燥機
Hisense(ハイセンス)の 縦型洗濯機
全自動洗濯機 7kg
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11893379
品番
HW-K70J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
洗濯容量7kgで、ボディ幅50cmのコンパクトサイズを実現
立体シャワー水流
新形状のパルセーター
槽洗浄、槽乾燥機能搭載
ふたロック付
チャイルドロック付
用途
衣類や寝具等の洗濯に。ハイセンスジャパン Hisense 洗濯機 7kg 小型 全自動洗濯機 縦型洗濯機 脱水 8コース搭載 コンパクト ボディ幅 50cm 大容量
適合
設置可能防水板奥行内寸498mm以上
質量(kg)
29
種類
縦型
消費電力(W)(50/60Hz)
370/420
運転音(dB)
(洗い/脱水)約36/約48
排水
左右/後/真下
消費電力量(Wh)
102/108
運転時間(分)
最短洗濯時間約14
洗濯/脱水容量(kg)
7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
54×52×91
注意
※真下排水には真下排水パイプ(別売)が必要です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません