日本製紙クレシア
日本製紙クレシアの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
日本製紙クレシアの ペーパータオル
Towper タウパー ペーパータオル エコマックス S 小判 220×170mm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(42パック)
注文コード
11893431
品番
50711×42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
段ボール古紙を配合した再生紙100%の国産ペーパータオル
小判タイプ
濡れても破れにく紙質と手に馴染む柔らかさを実現
環境に配慮した商品
200枚入×42パックでのお届け
用途
手拭きやテーブル等のふき取りに。日本製紙 クレシア Towper タウパー ペーパータオル エコマックス S 小判 段ボール古紙配合再生紙 ハンドタオル 手ふき用タオル 手拭き エコ トイレ 洗面所 手洗い 日本製 まとめ買い
セット内容
200枚×42パック
材質
段ボール古紙配合再生紙
シリーズ
Towper タウパー
枚数
8400
シートサイズ(mm)
220×170