BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 水平器・水準器・墨出器
BOSCH(ボッシュ)の 水準器/水平器
BOSCH(ボッシュ)の 水平器・レベル
水平器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11893449
品番
1600A032V5
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。頑丈なアルミボディ。耐衝撃吸収のエンドキャップによる高い耐久性。複数の角度から見やすいデザイン。底部:V溝付きフライス加工。
用途
水平器
仕様
【バブル】水平および垂直/【メートル法スケール】0-22cm/吊り下げ穴あり
材質
本体:アルミニウム、エンドキャップ:ABS+TPR
質量(g)
184
呼び寸法(mm)
250
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
250×51×25
精度(mm/m)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。