DC-067 DC-38W USB2ポート PD20W+18W カシムラ 11893580

DC-067 DC-38W USB2ポート PD20W+18W カシムラ 11893580
DC-067 DC-38W USB2ポート PD20W+18W カシムラ 11893580
DC-067 DC-38W USB2ポート PD20W+18W カシムラ 11893580
DC-067 DC-38W USB2ポート PD20W+18W カシムラ 11893580

DC-38W USB2ポート PD20W+18W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード11893580品番DC-067
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。
USB PD(Power Delivery)対応USB Type-Cポート:最大20W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A。
クイックチャージ3.0対応USB-Aポート:最大18W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A。自動識別IC搭載で端末に合わせて最適に充電します。
2ポート同時使用可能、合計最大38W出力(PD20W+QC18W)2台の端末を同時に高速充電可能です。

質量(g)22出力(W)USB-A:最大QC3.0対応18(5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)、USB-C:最大PD対応20(5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A)、2ポート同時使用時:2ポート合計最大38(PD20+QC18)使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×181×61
注意
※USBケーブルは付属していません。各機器純正ケーブルをご用意ください。また、PD充電はPD対応のケーブルが必要です。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする