SLI-CSH02 布団&服&靴 マルチホーム乾燥機 サイエルインターナショナル 11893598

SLI-CSH02 布団&服&靴 マルチホーム乾燥機 サイエルインターナショナル 11893598
SLI-CSH02 布団&服&靴 マルチホーム乾燥機 サイエルインターナショナル 11893598
SLI-CSH02 布団&服&靴 マルチホーム乾燥機 サイエルインターナショナル 11893598
SLI-CSH02 布団&服&靴 マルチホーム乾燥機 サイエルインターナショナル 11893598
SLI-CSH02 布団&服&靴 マルチホーム乾燥機 サイエルインターナショナル 11893598
SLI-CSH02 布団&服&靴 マルチホーム乾燥機 サイエルインターナショナル 11893598
SLI-CSH02 布団&服&靴 マルチホーム乾燥機 サイエルインターナショナル 11893598

布団&服&靴 マルチホーム乾燥機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード11893598品番SLI-CSH02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

布団、衣類、靴などの乾燥や、ペットドライヤー・スポットクーラーなど多機能にご使用いただけるホーム乾燥機です。夏場のジメジメも、冬場の冷たい布団を温めるにもぴったり。約70℃の温風がカラッとすっきり乾燥させます。送風・弱・中・強の4つのモードを搭載。用途にあわせてご使用いただけます。

セット内容乾燥機本体、送風ホース、衣類用カバー、靴用アタッチメント、布団用アタッチメント、収納バッグ質量(kg)2.6消費電力(W)最大890(強890・中610・弱350・送風40)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)温度(℃)強70・中60・弱4コード長さ(m)約1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×170×280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする