曜日別特売
KTB-KTP50N キープサーモパック 50L用 ネット付 オリコン仕様 サンユー印刷 11893641

KTB-KTP50N キープサーモパック 50L用 ネット付 オリコン仕様 サンユー印刷 11893641
KTB-KTP50N キープサーモパック 50L用 ネット付 オリコン仕様 サンユー印刷 11893641
KTB-KTP50N キープサーモパック 50L用 ネット付 オリコン仕様 サンユー印刷 11893641

キープサーモパック 50L用 ネット付 オリコン仕様

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード11893641品番KTB-KTP50N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

アルミ蒸着+極厚7mm仕様で遮熱+断熱効果を発揮します
保冷効果だけでなく折り畳み用のミシン目や開閉用ベルト付きで圧倒的な作業性
50Lオリコンにピッタリの保冷バッグです(サイズは要ご確認ください)
折りたたみが可能で、保管するときに場所をとりません。
折りたたみ用ミシン線入り。上からつぶすだけで折りたためます
セットしたままオリコンが重ねられるため、少量の運搬におすすめです
天面に開閉用ベルト付き。オリコン内でも開けやすいです
蓄冷剤ネット付き。必要に応じて蓄冷剤やドライアイスをセットできます(キープサーモアイスやキープサーモプラスを使うことで冷蔵、冷凍、定温等の輸送に)

用途
冷蔵、冷凍輸送に
保冷ボックス、クーラーボックス、断熱ボックスとして
折り畳みコンテナの保冷用品として
仕様遮熱+断熱、折り畳み:ミシン目付き厚さ(mm)7容量(L)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×330×300開閉ベルト付き
注意
※手加工品のため若干のサイズ誤差があります
※全ての冷蔵、冷凍輸送などを保証するものではありません
※オリコンは別売りのためお客様にてご用意ください
※全ての50Lオリコンにセットできるわけではありませんのでサイズのご確認をお願いします
※情勢により若干の仕様変更等がある場合があります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする