- 鯨 大和煮 木の屋石巻水産 11894420

商品画像

鯨 大和煮

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1缶(170g)注文コード11894420品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥625
販売価格(税別)
579

醤油をベースに生姜と砂糖で甘じょっぱく仕上げた味付け。
鯨と言ったら大和煮というほどポピュラーな調理方法で、年齢を問わず長く皆さまからご愛好頂いています。
国産の千切り生姜は風味も良くて缶を開けてそのままでも美味しく食べて頂けるよう作っております。

内容量(g)1缶(170原材料ひげ鯨(国産又はノルウェー)、砂糖、しょうゆ、でん粉、生姜、香辛料、寒天、(一部に小麦・大豆を含む)栄養成分(100gあたり)エネルギー:153kcal、炭水化物:11.8g、たんぱく質:21.3g、食塩相当量:1.8g、脂質:2.3g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする