商品画像

まぐろ尾肉大和煮

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(170g) 注文コード11894429 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
529

マグロの中でも一番運動をする部位でもあり、大きいマグロからわずか3缶分しか取れない希少な「尾肉」のみを缶詰にしました。
コラーゲンがたっぷり、醤油と砂糖で甘い大和煮に仕上げました。
そのままお召し上がりいただいても美味しいですが、サラダにチャーハンに煮物にもぴったりで、様々な料理アレンジをお楽しみいただけます。
他にはない貴重な味を是非お試しください。
(マグロは清水港・焼津港水揚げのキハダ・メバチを使用しています)

内容量(g)1缶(170 原材料まぐろ(国産、台湾、その他)、しょうゆ、砂糖、酒、寒天、(一部に小麦・大豆を含む) 栄養成分(100gあたり)エネルギー:121kcal、炭水化物:12.7g、たんぱく質:15.3g、食塩相当量:2.1g、脂質:1.0g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする