※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)1/8 ねじ径10-32UNF 制御方式メータイン 注文コード11896675 品番AS1311F-U10/32E-01A
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は適合チューブ外径・ねじ径・制御方式など171種類から選べます 他の種類を見る
形状ユニバーサル 適合チューブ外径(Φmm)1/8 ねじ径10-32UNF 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1〜1 タイプメーターイン プッシュロック式 ボディサイズ10-32UNF 六角対辺(mm)8 制御方式メータイン 周囲温度及び使用空気温度(℃)-5〜60(凍結なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする