ホシザキ
ホシザキの 厨房機器・設備・調理機械
ホシザキの 低温機器類
ホシザキの 冷凍/冷蔵庫類
小型業務用テーブル型冷蔵庫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11899037
品番
RT-80SNE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥558,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
スペースの有効活用と、作業の効率化を推進。
ドアハンドル・排水口ドレンは抗菌剤入り。ドアパッキンは防カビ剤入り。
メーカーが配達いたします。
仕様
空冷
質量(kg)
53
タイプ
右ヒンジ
電源(V)
単相100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×650×800
消費電力(W)(50/60Hz)
(冷却時)140/145、(霜取時)30/30
冷却方式
強制対流式
内装
ステンレス
庫内温度(℃)
-6〜12(周囲温度30℃)
定格内容積(L)
166
注意
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません