RL-120SNC 業務用低コールドテーブル ホシザキ 11900254

業務用低コールドテーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11900254 品番RL-120SNC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥689,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ガスレンジ、フライヤーなどの置台に便利。
ワイドに収納、出し入れスルー。中柱がないから、大皿料理や箱物などの出し入れがスムーズ。
ドアハンドルは抗菌剤入り。ドアパッキンは防カビ剤入り。
メーカーが配達いたします。

仕様空冷、ワイドスルー 質量(kg)70 電源(V)単相100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×600 消費電力(W)(50/60Hz)(冷却時)211/211、(霜取時)181/181 冷却方式強制対流式 庫内温度(℃)-6〜12(周囲温度30℃) 定格内容積(L)145
注意
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする