インナー(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード11905559 品番7600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400

汗を吸い上げ逃がしてドライに汗冷え防止対策。

ブラック サイズフリー 胸廻(cm)76 肩幅(cm)35 袖丈(cm)185 着丈(cm)60 素材メッシュ ポリプロピレン55%・ナイロン35%・ポリウレタン10% 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする