アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
半袖ダンガリーシャツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
11905735
品番
7612
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
肌触りの良い綿素材、着心地抜群のダンガリーシャツ。
色
ネイビー
サイズ
5L
胸廻(cm)
136
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
86/89
首廻り(cm)
45
色番
8