アイトス
アイトスの シャツ・インナー
アイトスの 半袖 シャツ・インナー
アイトスの Tシャツ 半袖
4.4オンスドライ半袖Tシャツ(ポケット無し)(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全128種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11921476
品番
8090
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
豊富なカラー展開でブリスター編み4.4ozのスポーティTシャツ。
イベントやスタッフユニフォームに最適。
色
ホワイト
サイズ
SS
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
19
身幅(cm)
44
色番
1
身丈(cm)
62