エプロン(E01TC)(在庫限り)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ブルー 注文コード11928309 品番8635
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る

シーンを選ばないベーシックなタスキ掛け仕様。

ブルー サイズフリー 総丈(cm)80 裾幅(cm)62 素材ツイル ポリエステル65%・綿35% 色番6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11928309 8635 68108537 AZ6367 AZ-6367 エプロン エコエプロン(男女兼用) アイトス AZ-6367 エプロン エコエプロン(男女兼用) アイトス 1枚 1,898 税込2,088 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする