アイトス
アイトスの エプロン
アイトスの 胸当て
エプロン(E01TC)(在庫限り)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11928336
品番
8635
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
シーンを選ばないベーシックなタスキ掛け仕様。
色
レッド
サイズ
フリー
総丈(cm)
80
裾幅(cm)
62
素材
ツイル ポリエステル65%・綿35%
色番
9