エプロン(E01TC)(在庫限り)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ライトピンク 注文コード11928379 品番8635
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る

シーンを選ばないベーシックなタスキ掛け仕様。

ライトピンク サイズフリー 総丈(cm)80 裾幅(cm)62 素材ツイル ポリエステル65%・綿35% 色番160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする