- 防草クロスシート 日本マタイ 11933243 - 防草クロスシート 日本マタイ 11933243

防草クロスシート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50m) 注文コード 11933243 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ポリプロピレンクロスの防草シートです。軽量で扱いやすく初心者向けです。耐候年数目安約半年〜1年(保証値ではありません)

幅(m)1 長さ(m)50 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.22 用途空き地やお庭、墓地等の雑草抑制に。雑草の繁茂、飛来種子の成長を防止します。短期間の防草対策に。 仕様押さえ具使用目安(個/1m間隔)102〜104 使用目的防草対策、雑草の繁茂・飛来種子の成長を防止、雑草抑制 質量(g/m2)95 耐候性(耐候年数目安)約半年〜1年
注意
※透水性については、時間を掛けて浸透するので急な雨などの場合は多少表面に水たまりができます。時間経過とともに浸透してゆきます。
※耐候年数は目安であり、保証値ではありません(使用環境によって変動します)。施工の際は押え具でしっかり固定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする