どこにでも置ける移動式エアコン!暑い夏を快適に! コンパクトでキャスター付きだから移動もスムーズ。 3種類(冷風・除湿・送風)の運転切り替えで快適に。 便利なタイマー付き。1時間ごとに設定可能です。 付属の排熱ダクトと窓枠パネルで背面から出る排熱を室外に逃がすことができます。
エアコンつけるまでもないが、今年の猛暑は限界、作業時、近くまで引っ張ってきて重宝してます。
排気ダクトもついており、ドレン排水口が高い位置にあるので18Lのポリタンクを併設して使用しているので湿度が高くても半日強連続運転ができ、満足しております。排水ドレンホースが硬いのでバケツ受すると外れる可能性がありますので直接排水かポリタンク受をお勧めします。熱負荷3K程度の発熱がありますが8uほどの物入れで無窓なのでこの時期ですが以外と冷えております。
多目的に使用できるので満足ですが、運転音が気になる。