Panram(パンラム)
Panram(パンラム)の PCパーツ
Panram(パンラム)の メモリ
DDR4-2666 ノート用メモリ 260pin SO-DIMM 2枚組
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
11933846
品番
W4N2666PS-16G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
確かな品質と技術、生産量を誇るPanram社の高品質メモリモジュール
仕様
チップメーカー:Panram、Clock2666MHz、メモリタイミング (CL-RCD-RP-RAS):16-18-18-35
容量
16GB
規格
DDR4 SDRAM
電圧(V)
1.2
対応
RoHS
保証期間
永久保証
ピン数(ピン)
260
メモリーモジュール規格
PC4-21300
メモリーインターフェイス
S.O.DIMM