タイガー魔法瓶
タイガー魔法瓶の キッチン/調理家電
タイガー魔法瓶の 炊飯器/精米機
タイガー魔法瓶の 炊飯器
小容量マイコン炊飯ジャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11937416
品番
JAI-R551W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
シンプル機能のマイコン炊飯ジャー
●黒遠赤釜採用
●煮込みメニュー
●節電&蒸気カット!「エコ炊き」メニュー
炊飯容量
0.54L
色
ホワイト<W>
質量(kg)
2.2
区分
E
消費電力(W)
350
加熱方式
側面ヒーター+底ヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22.4×28.3×18.9
年間消費電力量(kWh/年)
41.5
省エネ基準達成率(%)
100