アイトス
半袖Tシャツ(ポケット付)(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ
L
S
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11937725
品番
10531
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
吸湿性、着心地が抜群の綿100%Tシャツ。
色
モクグレー
サイズ
L
胸廻(cm)
104
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
74
素材
32/2天竺(テンジク) コーマ糸 綿100%
色番
44