タイガー魔法瓶
タイガー魔法瓶の キッチン/調理家電
タイガー魔法瓶の ケトル/ポット
タイガー魔法瓶の 電気ポット
ステンレスエアーポット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11938527
品番
MAB-K300XC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
「温もりある一杯」を安心・安全に提供できるセキュリティーポット。
「まほうびん」で省エネ保温・保冷。
ふたロックシステム。
使いやすい機能、お手入れに便利な構造。
丈夫で清潔なステンレスボディ。
容量(L)
3
色
クリアーステンレス<XC>
機能
ポットへの異物投入を防ぐ、安全性を重視したフタロックシステム、保温保冷OK、クリアコーティング、お手入れしやすい広口約6.9cm
材質
ステンレス
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16.5×23.1×36.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
保温効力(℃)
84以上(1時間)
保冷効力(℃)
6以下(1時間)