マイコン電動ポット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11939516 品番PDN-A400CU
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

大容量でコンパクトタイプに大型給湯キーを採用。たっぷりのお湯を「らくらく電動給湯」。
●6・9時間節電タイマー
●3段階の保温温度選択
●沸くまで何分表示機能
●らくらく電動給湯
●ワイドパネルの水量計
●お知らせブザー

容量(L)4 アーバンベージュ(CU) 質量(kg)2.6 消費電力(W)湯沸かし時 905 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.9×30.3×28.1 RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kW)497kWh/年 一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.37kWh/日

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする