PIP-A220R 蒸気レスVE電気まほうびん タイガー魔法瓶 11939577

蒸気レスVE電気まほうびん

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11939577 品番PIP-A220R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

5つの安心・安全設計が備わった蒸気レスとく子さん。らくらくレバータイプ。
●たっぷり沸かして「まほうびんで保温」
●らくらくレバー式電動給湯
●蒸気レスでもしっかり「カルキぬき沸とう」
●「沸くまで何分」表示
●節電機能も充実

容量(L)2.2 レッド<R> 質量(kg)2.5 消費電力(W)700 機能蒸気レス、カラだき防止、傾斜・転倒流水防止 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.7×28.2×27.8 年間消費電力量(kWh/年)232 一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする