タイガー魔法瓶
タイガー魔法瓶の キッチン/調理家電
タイガー魔法瓶の ケトル/ポット
タイガー魔法瓶の 電気ポット
VE電気まほうびん
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11939595
品番
PIQ-A220W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
安心・安全構造が備わった節電VEのスタイリッシュタイプ。
●「安心・安全」設計
●たっぷり沸かして「まほうびんで保温」
容量(L)
2.2
色
ホワイト<W>
質量(kg)
2.4
機能
カラだき防止、傾斜・転倒流水防止
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21.7×28.2×25.4
一日あたりの消費電力量(kWh/日)
700