PNM-H301WU エアーポット タイガー魔法瓶 11939656

エアーポット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11939656 品番PNM-H301WU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電気を使わないまほうびん。保温にも保冷にも大活躍。
とら〜ず給湯...上ぶたを開ければ、そのまま給湯できます。
着脱式の吐出パイプ、揚水パイプ...簡単にはずせて、お手入れに便利。

容量(L)3 ホワイト<W> 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.3×24.3×36.7 保温効力(℃)78以上(10時間) 保冷効力(℃)7以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする