RSF-A100R 無洗米機能つき精米機 タイガー魔法瓶 11939823 RSF-A100R 無洗米機能つき精米機 タイガー魔法瓶 11939823 RSF-A100R 無洗米機能つき精米機 タイガー魔法瓶 11939823

無洗米機能つき精米機

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11939823 品番RSF-A100R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

使いやすいから毎日続けられる、おうち精米。 手軽に清潔に、お米をていねいに精米します。
●DCモーターで手軽に清潔に、お米をていねいに精米する「変速かくはん式精米」搭載
●調理しやすく食べやすい、玄米と同じ栄養価の「やわらか玄米」コース
●使いやすくお手入れしやすい「一体取出しぬかボックス」
●多彩なコースで毎日つきたてのお米
●持ち運びに便利な「本体とっ手・コードリール」
●お手入れしやすい分解構造

質量(kg)3.6 レッド<R> 消費電力(W)300 容量(g)玄米 825 定格時間(分)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.7×30.1×23.6 アズワン品番64-9292-61 RoHS指令(10物質対応)対応 精米時間(分)(白米目安) 2分45秒

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11939823
2022-05-08
用途:
家庭用炊飯の精米時
小泉営農組合 様 (農・林・水産業)

家庭で毎日の炊飯時に無洗米として精米している。とても美味しく食べている。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする