吸汗速乾半袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11947139 品番 10603
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

穏やかで洗練された印象を醸し出す杢調カラーの半袖ポロシャツ。

ピンク サイズM 胸廻(cm)100 肩幅(cm)42 袖丈(cm)23 着丈(cm)68 素材ディンプルメッシュ(杢調カラー) ポリエステル100%●ボタン/糸付ボタン 色番60 ネック(cm)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする