アイトス
アイトスの シャツ・インナー
アイトスの 長袖 シャツ・インナー
アイトスの インナーコンプレッション 長袖
コンプレスフィット長袖シャツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
11950937
品番
10610
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
汗を利用して冷却冷感が持続するコンプレスフィット長袖シャツ。
色
グレー
サイズ
5L
胸廻(cm)
116
着丈(cm)
74
裄丈(cm)
83.5
素材
冷感プリントストレッチニット ポリエステル92%・ポリウレタン8%
色番
104