アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
裏メッシュジャケット(男女兼用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11953071
品番
10758
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ミリタリーテイストを取り入れた裏メッシュジャケット。
材質
ボタン/金属、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)
色
ネイビー
サイズ
4L
胸廻(cm)
126
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
71
着丈(cm)
74
素材
230Tポリツイル ポリエステル100%
色番
8