レディース長袖シャツ(薄地)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11960439 品番 30645
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

様々な環境下に対応可能な快適素材ペンタスUF 遮熱機能&UV遮蔽メッシュ&UVで涼しく快適。

材質ボタン/プラスチック シルバーグレー サイズM 胸廻(cm)100 肩幅(cm)40 袖丈(cm)56 着丈(cm)71 素材ペンタス ヘリンボーン ポリエステル80%・綿20% 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする