空調服
空調服(R) ベスト(男女兼用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
6L
M
4L
6L
色
ネイビー
シルバーグレー
ネイビー
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11962451
品番
30697
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
墜落制止用器具(フルハーネス型)着用時も安全性と快適性を両立したベスト。
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)
色
ネイビー
サイズ
6L
胸廻(cm)
156
肩幅(cm)
56
着丈(cm)
70
素材
ペンタス ヘリンボーン ポリエステル80%・綿20%
色番
8