ワークパンツ(ノータック)(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11963930 品番 33120
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

ワークスタイルの原点、タフな綿素材のワークパンツ。

材質ファスナー/金属(スライダー/金属) サックス サイズ110 股下(cm)81 素材ツイル 綿100% 色番7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする