ワークパンツ(ノータック)(男女兼用)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11964106 品番 33120
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ワークスタイルの原点、タフな綿素材のワークパンツ。

材質ファスナー/金属(スライダー/金属) ネイビー サイズ120 股下(cm)81 素材ツイル 綿100% 色番8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする